| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075993 Herst.-Nr.: LFR50/8-NPP EAN/GTIN: 4012802799514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INA LFR50/8 NPP Laufrolle Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite11 mm Innen 8 mm Außen 24 mm Breite 11 mm Gewicht 0,025 kg EAN 4012802799514 Dichtung beidseitig Lippendichtung Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen zweireihiges Lager Außenring Profil im Außenring Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle LFR50/8 NPP ID 8mm AD 24mm Breite11mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | LFR50/8-NPP | Werksnummer: | 10101944 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,025000 | Gewicht brutto Kg: | 0,025000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 45 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 12,74* | € 17,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 12,97* | € 18,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 12,98* | € 18,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,99* | € 18,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 13,37* | € 19,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|