Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR5204-16 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR5204-16 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,6 mm
INA LFR5204-16 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,6 mm
INA LFR5204-16 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076021
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR5204-16-2RSR
EAN/GTIN:
     4012802786576
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA LFR5204-16 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,6 mm
Innen 20 mm
Außen 52 mm
Breite 22,6 mm
Gewicht 0,19 kg
EAN 4012802786576
Außenring Profil im Außenring, für eine 16mm Welle
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle LFR5204-16 -2RSR ID 20mm AD 52mm Breite22,6mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFR5204-16-2RSR
Werksnummer:
10101951
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
137
1
€ 4,90*
ab € 20,44*
€ 27,82*
2 Tage
137
1
€ 7,90*
ab € 20,71*
€ 28,26*
Lager 1955
137
1
€ 5,99*
ab € 20,27*
€ 28,57*
45 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,40*
€ 28,83*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.