Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7013 CTP4SUM Spindellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7013 CTP4SUM Spindellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite18 mm
FAG B7013 CTP4SUM Spindellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite18 mm
FAG B7013 CTP4SUM Spindellager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076046
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7013-C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4012801449809
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7013 CTP4SUM ID 65mm AD 100mm Breite18mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B7013-C-T-P4S-UM
Werksnummer:
10103890
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
1,03
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 172,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 174,01*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 174,07*
€ 188,53*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 173,67*
€ 188,53*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 172,34*
€ 193,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 172,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.