Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6205-2Z/VA208 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6205-2Z/VA208 RILLENKUGELLAGER
SKF 6205-2Z/VA208 RILLENKUGELLAGER
SKF 6205-2Z/VA208 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076257
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
SKF 6205-2Z/VA208 RILLENKUGELLAGER
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,125 kg
EAN 7316571051321
Lagerluft sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Außenring ohne Flansch/Nut
Käfig Graphitkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -150 bis +350 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material der Wälzkörper manganphosphatierte Wälzkörper
Kugelreihen einreihiges Lager

SKF 6205-2Z/VA208 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6205-2Z/VA208
Werksnummer:
10106045
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,125000
Gewicht brutto Kg:
0,125000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 8,90*
ab € 40,58*
€ 51,96*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 51,97*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 54,53*
5 Tage
84
1
€ 10,00*
ab € 43,62*
€ 55,13*
Lager 1955
72
1
€ 5,99*
ab € 43,00*
€ 55,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.