| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076340 Herst.-Nr.: 23024 E1TVPBC3 EAN/GTIN: 4026677827609 |
| |
|
| | |
| FAG 23024 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 180 mm Breite46 mm Innen 120 mm Außen 180 mm Breite 46 mm Gewicht 386 kg EAN 4026677827609 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Dichtung keine, offenes Lager Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Käfig Polyamidkäfig Ausführung Standardausführung Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 23024 E1TVPBC3 ID 120mm AD 180mm Breite46mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23024 E1TVPBC3 | Werksnummer: | 10102592 | Länge netto mm: | 1,85 | Breite netto mm: | 1,85 | Höhe netto mm: | 0,55 | Gewicht netto Kg: | 3,860000 | Gewicht brutto Kg: | 3,860000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,61* | € 166,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,95* | € 167,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,78* | € 167,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 152,28* | € 172,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 179,17* | € 195,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|