| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076397 Herst.-Nr.: KWSE25-G3-V1 EAN/GTIN: 4054362948353 |
| |
|
| | |
| INA KWSE25 G3V1 Führungswagen 0,6 kg Standard Standard 25er Reihe Gewicht 0,633 kg EAN 4054362948353 Baureihe 25er Reihe Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen sechsreihig Kugelkette ohne Kugelkette Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Toleranzklasse INA G3 Bauform Flanschwagen Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Temperaturbereich -10 bis +80 °C Schmierung & Wartung nachschmierbar Ausführung Standardausführung
Führungswagen KWSE25 G3V1 0,6kg Stand.Standard 25er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: Standardausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWSE25-G3-V1 | Werksnummer: | 10099378 | Länge netto mm: | 1,55 | Breite netto mm: | 1,10 | Höhe netto mm: | 0,55 | Gewicht netto Kg: | 0,633000 | Gewicht brutto Kg: | 0,633000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 99,75* | € 113,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 96,91* | € 113,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 102,21* | € 115,74* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 109,75* | € 127,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,48* | € 141,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|