| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076558 Herst.-Nr.: NJ2207 W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10106785 Zylinderrollenlager NJ2207 W Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite23 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 23 mm Gewicht 0,416 kg Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ2207 W ID 35mm AD 72mm Breite23mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ2207 W | Werksnummer: | 10106785 | Gewicht netto Kg: | 0,416000 | Gewicht brutto Kg: | 0,416000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,77* | € 40,36* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,90* | € 40,38* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,72* | € 47,77* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 37,82* | € 58,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 41,92* | € 58,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|