| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076560 Herst.-Nr.: AH3152 EAN/GTIN: 4012801308205 |
| |
|
| | |
| FAG AH3152 Abziehhülse Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 290 mm Breite 172 mm Innen 240 mm Außen 290 mm Breite 172 mm Gewicht 16,2 kg EAN 4012801308205 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AH3152 ID 240mm AD 290mm B.172mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3152 | Werksnummer: | 10102971 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 16,200000 | Gewicht brutto Kg: | 16,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 698,79* | € 755,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 681,33* | € 755,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,22* | € 782,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 769,48* | € 824,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 831,88* | € 893,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 681,33* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|