Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN HK1622 ZWD Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN HK1622 ZWD Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
NTN HK1622 ZWD Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
NTN HK1622 ZWD Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076764
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1622 ZWD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
NTN HK1622 ZWD Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm
Innen 16 mm
Außen 22 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 4547359071528
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen zweireihiges Lager
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK1622 ZWD ID 16mm AD 22mm Breite22mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1622 ZWD
Werksnummer:
10106948
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.