Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D158 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D158 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR D158 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076869
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR D158 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 2672 kg
EAN 4099604019873
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

SWR D158 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D158
Werksnummer:
10112840
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,672000
Gewicht brutto Kg:
2,672000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
30
€ 5,99*
ab € 46,66*
€ 60,93*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 48,87*
€ 61,64*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 49,62*
€ 62,77*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 53,21*
€ 66,99*
3 Tage
30
€ 4,30*
ab € 50,71*
€ 67,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.