| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076890 Herst.-Nr.: 16100 C3 EAN/GTIN: 4012802335972 |
| |
|
| | |
| FAG 16100 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 28 mm Breite8 mm Innen 10 mm Außen 28 mm Breite 8 mm Gewicht 0,025 kg EAN 4012802335972 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Stromisolierung keine Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 16100 C3 ID 10mm AD 28mm Breite8mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 16100 C3 | Werksnummer: | 10119273 | Länge netto mm: | 0,65 | Breite netto mm: | 0,45 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,025000 | Gewicht brutto Kg: | 0,025000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,38* | € 5,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,58* | € 5,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,79* | € 5,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,25* | € 6,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,43* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|