| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076895 Herst.-Nr.: D177 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SWR D177 UMMANTELTER KEILRIEMEN Gewicht 3006 kg EAN 4099604019958 Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215) Nennlänge Li (Innenlänge) Querschnitt (b x h) 32 x 20 Winkel 40 Grad Temperaturbereich -40 bis +80 °C Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126 Richtlänge La - 51 oder Li + 75 Ausführung ummantelt
SWR D177 UMMANTELTER KEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D177 | Werksnummer: | 10112843 | Gewicht netto Kg: | 3,006000 | Gewicht brutto Kg: | 3,006000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 54,99* | € 71,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,29* | € 71,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,82* | € 73,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,82* | € 77,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 62,56* | € 79,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|