Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D441 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D441 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR D441 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077014
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
SWR D441 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 7482 kg
EAN 4099604020237
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

SWR D441 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D441
Werksnummer:
10112855
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
7,482000
Gewicht brutto Kg:
7,482000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 149,78*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 129,42*
€ 149,79*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 154,46*
6 Tage
10
€ 7,99*
ab € 145,94*
€ 163,24*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 147,47*
€ 164,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.