| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040077196 Herst.-Nr.: SPA1257 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| SWR SPA1257 UMMANTELTER KEILRIEMEN Gewicht 0,155 kg EAN 4099604031981 Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) Querschnitt (b x h) 12,7 x 10 Winkel 40 Grad Temperaturbereich -40 bis 100 °C Nennlänge Ld (Richtlänge) Aussenlänge Ld + 18 oder Li + 63 Innenlänge La - 63 oder Ld - 45 Ausführung ummantelt
SWR SPA1257 UMMANTELTER KEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SPA1257 | Werksnummer: | 10112879 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,155000 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ummantelter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,25* | € 6,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,75* | € 6,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,77* | € 6,81* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,74* | € 6,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,81* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|