Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR 5V2800 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR 5V2800 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR 5V2800 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077477
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     5V2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
SWR 5V2800 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 1387 kg
EAN 4099604006910
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 15,9 x 13
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Richtlänge La - 11
Innenlänge La - 71
Ausführung ummantelt

SWR 5V2800 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5V2800
Werksnummer:
10112193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,387000
Gewicht brutto Kg:
1,387000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
10
€ 6,90*
ab € 34,62*
€ 39,79*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 32,84*
€ 44,27*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 34,20*
€ 44,81*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 34,75*
€ 45,70*
3 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 47,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.