Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR 5V3350 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR 5V3350 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR 5V3350 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077508
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     5V3350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
SWR 5V3350 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 1659 kg
EAN 4099604006941
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 15,9 x 13
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Richtlänge La - 11
Innenlänge La - 71
Ausführung ummantelt

SWR 5V3350 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5V3350
Werksnummer:
10112196
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,659000
Gewicht brutto Kg:
1,659000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 40,64*
€ 52,44*
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 39,48*
€ 52,45*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 42,01*
€ 54,07*
4 Tage
23
€ 4,30*
ab € 42,50*
€ 57,73*
3 Tage
23
€ 5,45*
ab € 45,31*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.