Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077701
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
SWR D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 2172 kg
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

SWR D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D128
Werksnummer:
10112833
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,172000
Gewicht brutto Kg:
2,172000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 39,04*
€ 51,83*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 37,76*
€ 51,85*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 40,65*
€ 57,12*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 44,23*
€ 58,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.