Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GW25 WELLENBOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GW25 WELLENBOCK
INA GW25 WELLENBOCK
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077833
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GW25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
INA GW25 WELLENBOCK
Innen 25 mm
Außen 74 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,26 kg
EAN 4012802041996
Material Aluminium

INA GW25 WELLENBOCK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GW25
Werksnummer:
10119459
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 20,11*
3 Tage
100
1
€ 7,90*
ab € 14,63*
€ 20,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 20,52*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 14,58*
€ 20,83*
1
€ 3,19*
ab € 15,54*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.