Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GWA25 Wellenbock Breite 25 mm Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GWA25 Wellenbock Breite 25 mm Zinkdruckguss
INA GWA25 Wellenbock Breite 25 mm Zinkdruckguss
INA GWA25 Wellenbock Breite 25 mm Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077853
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
INA GWA25 Wellenbock Breite 25 mm Zinkdruckguss
Innen 25 mm
Außen 74 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,247 kg
EAN 4012802042030
Material Aluminium

Wellenbock GWA25 B.25mm Zinkdruckg.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GWA25
Werksnummer:
10119461
Länge netto mm:
0,71
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,57
Gewicht netto Kg:
0,247000
Gewicht brutto Kg:
0,247000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenbock
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 19,94*
€ 26,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 26,83*
1
€ 3,19*
ab € 20,01*
€ 27,01*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 19,58*
€ 27,17*
1
€ 4,95*
ab € 22,8192*
€ 30,4692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.