Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR SPZ1300 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR SPZ1300 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR SPZ1300 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078145
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     SPZ1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
SWR SPZ1300 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,097 kg
EAN 4099604035453
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Querschnitt (b x h) 9,7 x 8
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Nennlänge Ld (Richtlänge)
Aussenlänge Ld + 13 oder Li + 51
Innenlänge La - 51 oder Ld - 38
Ausführung ummantelt

SWR SPZ1300 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPZ1300
Werksnummer:
10113153
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,097000
Gewicht brutto Kg:
0,097000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Ausfuehrung:
SPZ
Weitere Suchbegriffe: din 7753
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,37*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,39*
4 Tage
26
15
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,63*
4 Tage
26
10
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,65*
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.