| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040078199 Herst.-Nr.: SPZ1347 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SWR SPZ1347 UMMANTELTER KEILRIEMEN Gewicht 0,1 kg EAN 4099604035507 Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) Querschnitt (b x h) 9,7 x 8 Winkel 40 Grad Temperaturbereich -40 bis 100 °C Nennlänge Ld (Richtlänge) Aussenlänge Ld + 13 oder Li + 51 Innenlänge La - 51 oder Ld - 38 Ausführung ummantelt
SWR SPZ1347 UMMANTELTER KEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SPZ1347 | Werksnummer: | 10113158 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen | Ausfuehrung: | SPZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,73* | € 5,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,62* | € 5,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,08* | € 6,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,91* | € 6,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,23* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|