Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR32-40-36 IS1 Innenring Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 40 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR32-40-36 IS1 Innenring Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 40 mm Breite36 mm
INA IR32-40-36 IS1 Innenring Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 40 mm Breite36 mm
INA IR32-40-36 IS1 Innenring Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 40 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078467
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR32-40-36-IS1
EAN/GTIN:
     4012802719321
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
INA IR32-40-36 IS1 Innenring Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 40 mm Breite36 mm
Innen 32 mm
Außen 40 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,127 kg
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR32-40-36 IS1 ID 32mm AD 40mm Breite36mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR32-40-36-IS1
Werksnummer:
10123621
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,38
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,82*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 10,89*
€ 14,89*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 15,00*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 15,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.