| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040078491 Herst.-Nr.: PAF35160 P14 EAN/GTIN: 4028977661105 |
| |
|
| | |
| PERMAGLIDE PAF35160 P14 Bundbuchse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 39 mm Breite16 mm Innen 35 mm Außen 39 mm Breite 16 mm Gewicht 0,034 kg EAN 4028977661105 Material Stahl, bleifrei Ausführung mit Flansch Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Temperaturbereich -200 bis +280 °C
Bundbuchse PAF35160 P14 ID 35mm AD 39mm Breite16mm PERMAGLIDE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PAF35160 P14 | Werksnummer: | 10122920 | Länge netto mm: | 0,03 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,034000 | Gewicht brutto Kg: | 0,034000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bundbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,98* | € 7,25* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,22* | € 7,31* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 5,08* | € 7,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,22* | € 7,58* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|