Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10123202 Buchse PAP4050 P10 PERMAGLIDE Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 44 mm Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10123202 Buchse PAP4050 P10 PERMAGLIDE Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 44 mm Breite 50 mm
10123202 Buchse PAP4050 P10 PERMAGLIDE Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 44 mm Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078792
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP4050 P10
EAN/GTIN:
     4028977658464
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 40x50
trockengleitlager
10123202 Buchse PAP4050 P10 PERMAGLIDE Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 44 mm Breite 50 mm
Innen 40 mm
Außen 44 mm
Breite 50 mm
Gewicht 0,101 kg
EAN 4028977658464
Material Stahl, bleihaltig
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP4050 P10 PERMAGLIDE ID 40mm AD 44mm B.50mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP4050 P10
Werksnummer:
10123202
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,101000
Gewicht brutto Kg:
0,101000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,68*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,73*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,81*
1 Tag
3
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 5,86*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.