Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UCFL316 D1 FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UCFL316 D1 FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH.
NTN UCFL316 D1 FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH.
NTN UCFL316 D1 FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH.
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078828
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFL316 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN UCFL316 D1 FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH.
Innen 80 mm
Gewicht 1324 kg
EAN 4547359216288
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe grün
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Ausführung Standardausführung
Dichtung zweifache Dichtung

NTN UCFL316 D1 FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL316 D1
Werksnummer:
10121266
Länge netto mm:
0,32
Breite netto mm:
0,32
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
13,240000
Gewicht brutto Kg:
13,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: ntn flanschlager, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,80*
€ 593,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,05*
€ 566,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,83*
€ 536,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,27*
€ 523,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.