| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040078884 Herst.-Nr.: UCFS324 D1 EAN/GTIN: 3413529542352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10121284 Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFS324 D1 120 mm Außen-Ø 260 mm Breite 126 Innen 120 mm Gewicht 5458 kg EAN 4547359217032 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe Farbe grün Ausführung Standardausführung Lochanzahl 4 Form viereckig Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Befestigung Gewindestifte
Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFS324 D1 120mm AD 260mm B.126mm viereckig Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | UCFS324 D1 | Werksnummer: | 10121284 | Länge netto mm: | 0,44 | Breite netto mm: | 0,44 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 54,580000 | Gewicht brutto Kg: | 54,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlager-Gehäuseeinhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 642,67* | € 689,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 721,42* | € 791,7459* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 763,68* | € 815,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 738,14* | € 838,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 842,19* | € 929,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|