Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S61702 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN S61702 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite4 mm
ZEN S61702 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite4 mm
ZEN S61702 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078964
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S61702-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager S61702 -2Z ID 15mm AD 21mm Breite4mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S61702-2Z
Werksnummer:
10127923
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 4,28*
1 Tag
73
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,31*
6 Tage
73
€ 10,00*
ab € 2,99*
€ 4,43*
Lager 1955
73
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.