| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040078965 Herst.-Nr.: LLTHC25 U T1 P3 EAN/GTIN: 7316574569540 |
| |
|
| | |
| EWELLIX SKF LLTHC25 UT1P3 Führungswagen 0,473 kg Standard Standard 25er Reihe Gewicht 0,473 kg EAN 7333314145086 Ausführung Standardausführung Baureihe 25er Reihe Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse Ewellix P3 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Temperaturbereich -20 bis +80 °C Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette
Führungswagen LLTHC25 UT1P3 0,473kg Stand.Standard 25er Reihe EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmier Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LLTHC25 U T1 P3 | Werksnummer: | 10130233 | Länge netto mm: | 1,10 | Breite netto mm: | 0,60 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 0,473000 | Gewicht brutto Kg: | 0,473000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,81* | € 70,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,05* | € 97,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 90,99* | € 113,71* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,66* | € 114,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 96,28* | € 119,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|