Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 18685 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 18685 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
TIMKEN 18685 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
TIMKEN 18685 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078983
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     18685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
TIMKEN 18685 TIMKEN Kegelrollenlager Innen-Ø 44,45 mm
Innen 4445 mm
Gewicht 0,207 kg
EAN 53893196626
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 18685 TIMKEN ID 44,45mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
18685
Werksnummer:
10129514
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,207000
Gewicht brutto Kg:
0,207000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 28,35*
€ 38,51*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 34,50*
€ 45,05*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 51,24*
€ 4,95*
ab € 41,7473*
€ 53,3073*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,47*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.