Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SF61900 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SF61900 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
ZEN SF61900 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
ZEN SF61900 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079037
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SF61900-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager SF61900 -2Z ID 10mm AD 22mm Breite6mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SF61900-2Z
Werksnummer:
10128210
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,96*
1 Tag
146
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,98*
Lager 1955
146
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.