Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SF686 -2Z Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SF686 -2Z Rillenkugellager
ZEN SF686 -2Z Rillenkugellager
ZEN SF686 -2Z Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079131
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SF686-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN SF686 -2Z Rillenkugellager
Innen 6 mm
Außen 13 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,004 kg
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Material nichtrostender Stahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring Flansch am Außenring

ZEN SF686 -2Z Rillenkugellager Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SF686-2Z
Werksnummer:
10128230
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
477
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,56*
1 Tag
507
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,58*
5 Tage
477
€ 10,00*
ab € 1,73*
€ 2,62*
Lager 1955
477
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.