Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10128234 Rillenkugellager SF688 -2ZW6 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10128234 Rillenkugellager SF688 -2ZW6 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite6 mm
10128234 Rillenkugellager SF688 -2ZW6 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite6 mm
10128234 Rillenkugellager SF688 -2ZW6 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079148
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SF688-2Z-W6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
10128234 Rillenkugellager SF688 -2ZW6 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 16 mm Breite6 mm
Innen 8 mm
Außen 16 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,004 kg
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager
Stromisolierung keine
Material nichtrostender Stahl
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Außenring Flansch am Außenring

Rillenkugellager SF688 -2ZW6 ID 8mm AD 16mm Breite6mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SF688-2Z-W6
Werksnummer:
10128234
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.