Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SF698-2RS RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SF698-2RS RILLENKUGELLAGER
ZEN SF698-2RS RILLENKUGELLAGER
ZEN SF698-2RS RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079205
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SF698-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN SF698-2RS RILLENKUGELLAGER
Innen 8 mm
Außen 19 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,008 kg
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Material nichtrostender Stahl
Außenring Flansch am Außenring
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung

ZEN SF698-2RS RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SF698-2RS
Werksnummer:
10128246
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
327
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 2,97*
Lager 1955
327
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,07*
3 Tage
327
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.