Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10127193 Rillenkugellager 16040 M Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10127193 Rillenkugellager 16040 M Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite34 mm
10127193 Rillenkugellager 16040 M Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite34 mm
10127193 Rillenkugellager 16040 M Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite34 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079236
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     16040-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
10127193 Rillenkugellager 16040 M Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite34 mm
Innen 200 mm
Außen 310 mm
Breite 34 mm
Gewicht 10204 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 16040 M ID 200mm AD 310mm Breite34mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16040-M
Werksnummer:
10127193
Länge netto mm:
3,20
Breite netto mm:
3,20
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
10,204000
Gewicht brutto Kg:
10,204000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 246,16*
€ 295,72*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 267,10*
€ 326,22*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 312,65*
€ 363,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.