Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10127011 Innenring IR8X12X10 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10127011 Innenring IR8X12X10 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite10 mm
10127011 Innenring IR8X12X10 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite10 mm
10127011 Innenring IR8X12X10 Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079447
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     IR8X12X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenring IR8X12X10 ID 8mm AD 12mm Breite10mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR8X12X10
Werksnummer:
10127011
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,43*
1 Tag
225
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Lager 1955
225
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,58*
5 Tage
225
€ 10,00*
ab € 1,03*
€ 1,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.