Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK1616-2RS NADELHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK1616-2RS NADELHÜLSE
ZEN HK1616-2RS NADELHÜLSE
ZEN HK1616-2RS NADELHÜLSE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079506
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK1616-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK1616-2RS NADELHÜLSE
Innen 16 mm
Außen 22 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,014 kg
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

ZEN HK1616-2RS NADELHÜLSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1616-2RS
Werksnummer:
10126885
Länge netto mm:
0,20
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
86
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 1,15*
7 Tage
86
€ 10,00*
ab € 0,81*
€ 1,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.