| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040079510 Herst.-Nr.: S63800-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S63800 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 19 mm Breite7 mm Innen 10 mm Außen 19 mm Breite 7 mm Gewicht 0,008 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material nichtrostender Stahl Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager S63800 -2RS ID 10mm AD 19mm Breite7mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S63800-2RS | Werksnummer: | 10128113 | Länge netto mm: | 0,01 | Breite netto mm: | 0,01 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,008000 | Gewicht brutto Kg: | 0,008000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 2,16* | € 3,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,17* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|