Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN LM50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN LM50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite 100 mm
ZEN LM50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite 100 mm
ZEN LM50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079736
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     LM50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
ZEN LM50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite 100 mm
Innen 50 mm
Außen 80 mm
Breite 100 mm
Gewicht 158 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager

Linear-Kugellager LM50 50mm AD 80mm B.100mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM50
Werksnummer:
10127064
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 43,05*
€ 57,44*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 41,67*
€ 57,45*
7 Tage
12
€ 10,00*
ab € 43,17*
€ 57,69*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 43,36*
€ 61,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.