Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10126386 Rillenkugellager 61926 -2RS Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 180 mm Breite24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10126386 Rillenkugellager 61926 -2RS Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 180 mm Breite24 mm
10126386 Rillenkugellager 61926 -2RS Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 180 mm Breite24 mm
10126386 Rillenkugellager 61926 -2RS Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 180 mm Breite24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079783
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     61926-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 61926 -2RS ID 130mm AD 180mm Breite24mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61926-2RS
Werksnummer:
10126386
Länge netto mm:
1,85
Breite netto mm:
1,85
Höhe netto mm:
0,38
Gewicht netto Kg:
1,610000
Gewicht brutto Kg:
1,610000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
67
€ 10,00*
ab € 43,48*
€ 58,22*
1 Tag
67
€ 4,90*
ab € 43,66*
€ 58,39*
1 Tag
67
€ 7,90*
ab € 46,72*
€ 62,28*
Lager 1955
67
€ 5,99*
ab € 49,55*
€ 67,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.