| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040079822 Herst.-Nr.: 61934 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10126394 Rillenkugellager 61934 Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 230 mm Breite28 mm Innen 170 mm Außen 230 mm Breite 28 mm Gewicht 2948 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61934 ID 170mm AD 230mm Breite28mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61934 | Werksnummer: | 10126394 | Gewicht netto Kg: | 2,948000 | Gewicht brutto Kg: | 2,948000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,72* | € 84,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,15* | € 103,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 92,42* | € 119,96* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,06* | € 127,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|