Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH R067025040 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH REXROTH R067025040 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm
BOSCH REXROTH R067025040 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079850
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R067025040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
BOSCH REXROTH R067025040 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm
Innen 50 mm
Außen 75 mm
Breite 100 mm
Gewicht 0,623 kg
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich bis 30'
Dichtung allseitig abgedichtet
Baureihe Super-Reihe

Linear-Kugellager R067025040 50mm AD 75mm B.100mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R067025040
Werksnummer:
10130848
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,623000
Gewicht brutto Kg:
0,623000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
30
1
€ 5,99*
ab € 106,52*
€ 139,06*
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 139,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.