Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10126406 Rillenkugellager 61968 M Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 460 mm Breite56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10126406 Rillenkugellager 61968 M Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 460 mm Breite56 mm
10126406 Rillenkugellager 61968 M Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 460 mm Breite56 mm
10126406 Rillenkugellager 61968 M Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 460 mm Breite56 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079904
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     61968-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
10126406 Rillenkugellager 61968 M Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 460 mm Breite56 mm
Innen 340 mm
Außen 460 mm
Breite 56 mm
Gewicht 24629 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Messingkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61968 M ID 340mm AD 460mm Breite56mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61968-M
Werksnummer:
10126406
Länge netto mm:
4,70
Breite netto mm:
4,70
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
24,629000
Gewicht brutto Kg:
24,629000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 671,43*
€ 727,90*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 954,66*
€ 1.055,80*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.115,20*
€ 1.197,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,80*
€ 1.256,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,87*
€ 1.217,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,42*
€ 1.157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,16*
€ 1.147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,66*
€ 1.136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.