| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040079948 Herst.-Nr.: 6203-2RS-NR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10126418 Rillenkugellager 6203 -2RSNR Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm Innen 17 mm Außen 40 mm Breite 12 mm Gewicht 0,067 kg Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -30 bis +120 °C Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6203 -2RSNR ID 17mm AD 40mm Breite12mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6203-2RS-NR | Werksnummer: | 10126418 | Länge netto mm: | 0,16 | Breite netto mm: | 0,45 | Höhe netto mm: | 0,45 | Gewicht netto Kg: | 0,067000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,58* | € 2,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,69* | € 2,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,85* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|