Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10126527 Rillenkugellager 6309 -2RS Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10126527 Rillenkugellager 6309 -2RS Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
10126527 Rillenkugellager 6309 -2RS Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
10126527 Rillenkugellager 6309 -2RS Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079949
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     6309-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6309 -2RS ID 45mm AD 100mm Breite25mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6309-2RS
Werksnummer:
10126527
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,32
Gewicht netto Kg:
0,829000
Gewicht brutto Kg:
0,829000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
99
€ 10,00*
ab € 8,60*
€ 12,40*
1 Tag
99
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 12,44*
Lager 1955
99
€ 5,99*
ab € 9,74*
€ 14,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.