| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040079968 Herst.-Nr.: SR35 TBSS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| THK SR35 TBSS Führungswagen 1,52 kg Standard Standard 35er Reihe Gewicht 152 kg Ausführung Standardausführung Baureihe 35er Reihe Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse THK Normalklasse Material Stahl, Kunststoff Bauform Flanschwagen Temperaturbereich -20 bis +80 °C Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Vorspannung normale Vorspannung
Führungswagen SR35 TBSS 1,52kg Stand.Standard 35er Reihe THK Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SR35 TBSS | Werksnummer: | 10130358 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 1,520000 | Gewicht brutto Kg: | 1,520000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,25* | € 92,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,48* | € 99,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 93,58* | € 118,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 93,67* | € 121,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|