| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040079983 Herst.-Nr.: F685-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10126762 Rillenkugellager F685 -2RS Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 11 mm Breite5 mm Innen 5 mm Außen 11 mm Breite 5 mm Gewicht 0,002 kg Kugelreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Material nichtrostender Stahl Außenring Flansch am Außenring Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Rillenkugellager F685 -2RS ID 5mm AD 11mm Breite5mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F685-2RS | Werksnummer: | 10126762 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,54* | € 2,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|