| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040080009 Herst.-Nr.: 6212-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10126439 Rillenkugellager 6212 -2RS Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 22 mm Gewicht 0,82 kg Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager 6212 -2RS ID 60mm AD 110mm Breite22mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6212-2RS | Werksnummer: | 10126439 | Gewicht netto Kg: | 0,820000 | Gewicht brutto Kg: | 0,820000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,75* | € 12,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,28* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|