Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR25 Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR25 Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 40 mm
EWELLIX SKF LBBR25 Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 40 mm
EWELLIX SKF LBBR25 Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080170
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR25 Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 35 mm Breite 40 mm
Innen 25 mm
Außen 35 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,058 kg
EAN 7333314050984
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR25 25mm AD 35mm B.40mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR25
Werksnummer:
10134377
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,43
Gewicht netto Kg:
0,058000
Gewicht brutto Kg:
0,058000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 4,90*
ab € 10,67*
€ 15,57*
Lager 1955
82
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 15,59*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 19,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.