| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040080301 Herst.-Nr.: AVX13-1600 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| SWR AVX13-1600 AUTOMOTIVE KEILRIEMEN Gewicht 0,173 kg EAN 4099604011686 Querschnitt (b x h) 12,7 x 9 Nennlänge La (Aussenlänge) Winkel 36 Grad
SWR AVX13-1600 AUTOMOTIVE KEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AVX13-1600 | Werksnummer: | 10131063 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,173000 | Gewicht brutto Kg: | 0,173000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Automotive |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,99* | € 10,36* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 7,33* | € 10,39* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 11,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,93* | € 11,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,00* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|