Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR 21X6X800 BREITKEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR 21X6X800 BREITKEILRIEMEN
SWR 21X6X800 BREITKEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080353
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     21X6X800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen
SWR 21X6X800 BREITKEILRIEMEN
Gewicht 0,13 kg
EAN 4099604000314
Nennlänge Li (Innenlänge)
Winkel 26 Grad

SWR 21X6X800 BREITKEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21X6X800
Werksnummer:
10135180
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitkeilriemen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 12,18*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 8,19*
€ 12,19*
3 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 13,47*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 9,37*
€ 13,53*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 8,83*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.